Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

763-07 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4" 7 N·m festeingestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1947974
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     763-07
EAN/GTIN:
     4002805929346
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung: Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %), Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Sonderbereiche auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
7 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung
Festeinstellung:
Ja
Festeinstellwert:
7 N·m
Gesamtbreite [mm]:
125 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
0,241 kg
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
62,5 mm
Präzision +/-:
+/- 6 %
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skalentyp:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Feinmechanik Militär Energie Maschinenbau Schaltschrankbau
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
7 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,91*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,99*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,54*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,34*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.506,76*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.