Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

763-05 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4" 5 N·m festeingestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1947958
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     763-05
EAN/GTIN:
     4002805929322
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung: Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %), Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Sonderbereiche auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung
Festeinstellung:
Ja
Festeinstellwert:
5 N·m
Gesamtbreite [mm]:
125 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
0,241 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
62,5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skalentyp:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Feinmechanik Militär Energie Maschinenbau Schaltschrankbau
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
-
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,86*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,12*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.510,16*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.