Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897561
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     819801
EAN/GTIN:
     4005546807461
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ovales Jojo mit Metallclip-Befestigung und Schlüsselring für Zugangskarten, Schlüssel etc. Mit starker LED-Lampe. • Ovales Jojo mit Schlüsselring zur Befestigung von Schlüsseln, Ausweiskarten etc. • Mit Metallclip-Befestigung • Mit starker LED-Lampe zum Ausleuchten von Schlüssellöchern bei Dunkelheit • Ringdurchmesser: 25 mm • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8198
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, ausweishalter durable, ausweishalter, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, schlüssel jojo licht, schlüssel jojo led, schlüsselrolle, gürtelclip
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,71*
€ 6,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,75*
€ 6,05*
10 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 6,23*
1 Tag
85
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,14*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 18,02*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,14*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,97*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,34*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,24*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.