Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-132006190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     898801
EAN/GTIN:
     4005546730585
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betrieb-/Sicherheitsausweis • Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität • Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar • Mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8988
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Karte(n)
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Kette, Kugelkette (Ausweishalter), Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweishalter kette, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
50
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,366*
€ 1,986*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,405*
€ 2,081*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,511*
€ 2,191*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,149*
€ 3,029*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,77*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,986*
€ 2,36334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,786*
€ 2,12534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898810
ab € 1,282*
Ähnlich
Durable
898910
ab € 1,804*
Ähnlich
Durable
898901
ab € 1,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.