Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA898810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     898810
EAN/GTIN:
     4005546730608
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betrieb-/Sicherheitsausweis • Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität • Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar • Mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8988
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
1 Karte(n)
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Kette, Kugelkette (Ausweishalter), Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweishalter kette, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,282*
€ 1,824*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,366*
€ 1,956*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,405*
€ 2,061*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,511*
€ 2,161*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,764*
€ 2,09916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,602*
€ 1,90638
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898801
ab € 1,366*
Ähnlich
Durable
898910
ab € 1,804*
Ähnlich
Durable
898901
ab € 1,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.