Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-895519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     895519
EAN/GTIN:
     4005546731483
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter mit Daumenstanzung für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8955
Außenmaße (B x H):
101 mm x 71 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, durable ausweistasche, ausweistasche, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898810
ab € 1,282*
Ähnlich
Durable
898801
ab € 1,366*
Ähnlich
Durable
898910
ab € 1,804*
Ähnlich
Durable
898901
ab € 1,928*
Ähnlich
Durable
891819
ab € 12,45*
Ähnlich
Durable
891919
ab € 18,03*
Ähnlich
Durable
892119
ab € 17,08*
Ähnlich
Durable
892219
ab € 14,34*
Ähnlich
Durable
892019
ab € 21,13*
Ähnlich
Durable
892419
ab € 17,74*
Ähnlich
Durable
890519
ab € 1,217*
Ähnlich
Durable
892819
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.