Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-132003400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892119
EAN/GTIN:
     4005546808789
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Eleganter Ausweishalter für 2 Karten. Besonderer Schutz durch getrennte Kammern mit eigenem Schieber. • Kartenhalter für 2 Karten • Separate Kammern schützen z.B. Karten mit Magnetstreifen vor Beschädigungen • Leichte Entnahme der Karten durch separate Schieber • Glasklarer Kunststoff für gute Lesbarkeit • Bruchfeste Befestigungsaufnahme für z.B. Clip, Textilband oder Ausweisjojo • Im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8921
Außenmaße (B x H):
91 mm x 63 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 Karte(n)
Serie:
PUSHBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, durable ausweistasche, ausweistasche, ausweishüllen 54x87 mm, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 23,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,15*
€ 23,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,55*
€ 24,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,67*
€ 25,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,63*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,23*
Zubehör
Durable
813703
ab € 4,79*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,64*
Zubehör
Durable
812701
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.