Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA891819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891819
EAN/GTIN:
     4005546807607
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Mit Clip, Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8918
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,77*
€ 18,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,81*
€ 18,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,76*
€ 18,11*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,95*
€ 20,62*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 14,25*
€ 21,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
891919
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.