Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Artikel-Nr.:
     1375-132006090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     898901
EAN/GTIN:
     4005546730653
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Ausweishalter in offener Ausführung für 2 Betrieb-/Sicherheitsausweise • Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität • Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar • Mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8989
Außenmaße (B x H):
95 mm x 70 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Kette, Kugelkette (Ausweishalter), Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweishalter kette, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,928*
€ 2,762*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,145*
€ 3,015*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,258*
€ 3,168*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,018*
€ 3,202*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,969*
€ 4,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898810
ab € 1,282*
Ähnlich
Durable
898801
ab € 1,366*
Ähnlich
Durable
898910
ab € 1,804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.