Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-897295010 Herst.-Nr.: 820758 EAN/GTIN: 4005546805368 |
| |
|
|  |  |
 | Eleganter Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Textilband. • Ausweishalter mit Textilband für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Aus glasklarem Acryl, elegantes Design für gehobene Umgebungen wie Hotels, Banken oder auf Messeständen • Für Karten im Hoch- und Querformat • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B) Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 8207 | Außenmaße (B x H): | 107 mm x 74 mm | Farbe: | Anthrazit | Füllmenge: | 2 Karte(n) | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polycarbonat (PC) | Innenmaße (B x H): | 87 mm x 54 mm | Hersteller Information: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de | Verantwortliche Person in der EU: | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweistasche, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 31,30* | € 42,39* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 33,76* | € 45,40* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 33,75* | € 47,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,33* | € 47,68* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,50* | ab € 40,21* | € 55,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|