Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-132003500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892219
EAN/GTIN:
     4005546808772
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Eleganter Ausweishalter für 1 Karte. Besonderer Schutz durch getrennte Kammern mit eigenem Schieber. • Kartenhalter für 1 Karte • Mit Schieber zur schonenden Entnahme der Karte • Glasklarer Kunststoff für gute Lesbarkeit • Bruchfeste Befestigungsaufnahme für z.B. Clip, Textilband oder Ausweisjojo • Im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8922
Außenmaße (B x H):
91 mm x 63 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Serie:
PUSHBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, durable ausweistasche, ausweistasche, ausweishüllen 54x87 mm, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,34*
€ 20,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,63*
€ 20,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,59*
€ 21,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,23*
Zubehör
Durable
813703
ab € 4,79*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,64*
Zubehör
Durable
812701
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.