Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897580
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891919
EAN/GTIN:
     4005546807669
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. • Ausweishalter in offener Ausführung für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweise • Mit Clip, Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8919
Außenmaße (B x H):
95 mm x 70 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox, plastikkarten box, hartbox, kartenhalter, ausweishülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,03*
€ 24,78*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,10*
€ 24,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,17*
€ 24,99*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,16*
€ 32,03*
2 Tage
59
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,97*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
891819
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.