Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#DURA267719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267719
EAN/GTIN:
     4005546216430
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Premiumqualität, 80 mµ • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2677
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
80 my
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,50*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,56*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 5,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,00*
5 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,11*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,378*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.