Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Pckg. à 50 Stk., transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Product Content
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896363100
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
267019
EAN/GTIN:
4005546231099
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a3
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A3, quer gefalzt auf DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2670
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
420 mm x 297 mm
Materialstärke:
60 my
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Hüllen
>
Prospekthüllen
Weitere Suchbegriffe:
klarsichthüllen mit lochrand
,
prospekthülle
,
abhefthülle
,
sichthülle
,
dokumentenhülle
,
klarsichthülle
,
klarsichtfolie
,
aktenhülle
,
ordnerhülle
,
plastikhülle
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,21*
€ 21,20*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,43*
€ 21,34*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,51*
€ 21,64*
Lager 1138
2 Tage
436
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,71*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,43*
€ 24,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, dunkelblau
Durable
258907
€ 2,95*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, schwarz
Durable
258901
€ 3,49*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS® DE LUXE, weiss
Durable
258902
€ 3,52*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, blau
Durable
257906
€ 1,58*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, dunkelblau
Durable
257907
€ 1,6832*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, farbig sortiert
Durable
257900
€ 1,49*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
Durable
257904
€ 1,6832*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
Durable
257910
€ 1,64*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grün
Durable
257905
€ 1,65*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, rot
Durable
257903
€ 1,59*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, schwarz
Durable
257901
€ 1,67*
Zubehör
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, weiss
Durable
257902
€ 1,63*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, blau
Durable
250006
€ 1,94*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, gelb
Durable
250004
€ 2,07*
Zubehör
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
Durable
250003
€ 1,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.