Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 40 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA265219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265219
EAN/GTIN:
     4005546212661
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2652
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 4,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,11*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.