Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA231319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231319
EAN/GTIN:
     4005546203744
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 923
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,10 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2313
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,43*
€ 2,12*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,02*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 3,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,12*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,21*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,3405*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,70667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,70667*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,30*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.