Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA231519 Herst.-Nr.: 231519 EAN/GTIN: 4005546217338 |
| |
|
| | |
| Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4 Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 2315 | Außenmaße (B x H): | 218 mm x 305 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | A4 | Ausrichtung: | hoch | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,45* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,89* | € 17,41* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,01* | € 17,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,08* | € 17,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 12,10* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|