Esselte Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschni...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,08 mm beinhaltet...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Orange Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hau...
Leitz Sichthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt...
oben und rechts offen. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. glasklar, dokumentenecht. aus 0,15 mm starkem PP Material. für A4 Format geeignet. eignet sich hervorragend um Dokumen...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Oxford Sichthülle Premium, DIN A4, PP, 0,15 mm, genarbt oben und rechts offen, mit Griffloch, blendfrei, dokumentenecht, Maße: (B)217 x (H)308 mm beinhaltet: 100 Hüllen (alt: 76402 / neu: 100461000...
Rexel Sichthülle Essential. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Daume...
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,15 mm Folienstärke. geeignet für A4 Format. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts geöffnet. f...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen 2-seitig offen aus PVC für eine intensive Benutzung Format et poids : longu...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, genarbt oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil, dokumentenecht, Oberfläche leicht genarbt gegen Licht- reflexion, Stärke: 0,12 mm beinhaltet...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Die Exacompta Sichthülle besteht aus genarbtem Polypropylen und ist mit einer Griffausstanzung versehen. Im Format A4 gehalten, ist sie in verschiedenen Farben im Paket von wahlweise 10 oder 100 St...
SoldanPlus Sichthüllen sind die perfekte Lösung, um Ihre Unterlagen und Dokumente vor Schäden zu schützen. Sie sind aus hochwertigem, stabilen PP-Hartfolie hergestellt und daher dokumentenecht. Mit...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: g...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteu...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Blaue Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wodurch d...
Sichthülle, oben und rechts offen, ohne Lochrand. Für Format A4, 100 Stück per Packung. Material PP-Folie, dokumentenecht. Größe (HxB): 30,7 x 21,8 cm. Ausführung: genarbt. Folienstärke: 120 µm. an...
Farbige Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wodurch...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...