Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-231819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231819
EAN/GTIN:
     4005546215013
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2318
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 150 my glatt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle, aktenhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,399*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,28*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,16*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.