Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896276100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233519
EAN/GTIN:
     4005546205717
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,10 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2335
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,27522*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 7,95*
€ 11,74*
1 Tag
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 13,13*
10 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,88*
€ 13,15*
2 Tage
23
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27522*
€ 0,32751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25522*
€ 0,30371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23522*
€ 0,27991
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19522*
€ 0,23231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
€ 23,18*
Ähnlich
Durable
231519
€ 17,20*
Ähnlich
Durable
233706
€ 9,72*
Ähnlich
Durable
233906
€ 0,3166*
Ähnlich
Durable
233700
€ 11,87*
Ähnlich
Durable
233705
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233905
€ 0,3434*
Ähnlich
Durable
233703
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233903
€ 0,39947*
Ähnlich
Durable
233719
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233919
€ 0,3242*
Ähnlich
Durable
231319
€ 1,85*
Ähnlich
Durable
233419
€ 1,66*
Ähnlich
Durable
231919
€ 0,348*
Ähnlich
Durable
231819
€ 0,51068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.