Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
DURABLE SICHTHÜLLE A3, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-897420
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231419
EAN/GTIN:
     4005546216409
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,30 mm • Für Format DIN A3
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2314
Außenmaße (B x H):
305 mm x 430 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: durable sichthüllen a3 glasklar, aktenhüllen a3, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,04*
€ 22,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 24,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 26,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,70*
€ 26,11*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,28*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.