Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHÜLLE, rot
DURABLE SICHTHÜLLE, rot
DURABLE SICHTHÜLLE, rot
DURABLE SICHTHÜLLE, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-233903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233903
EAN/GTIN:
     4005546230078
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2339
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,39947*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39947*
€ 0,47537
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,32347*
€ 0,38493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30347*
€ 0,36113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24347*
€ 0,28973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
€ 23,18*
Ähnlich
Durable
231519
€ 17,20*
Ähnlich
Durable
233906
€ 0,3166*
Ähnlich
Durable
233706
€ 9,72*
Ähnlich
Durable
233700
€ 11,87*
Ähnlich
Durable
233905
€ 0,3434*
Ähnlich
Durable
233705
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233703
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233919
€ 0,3242*
Ähnlich
Durable
233719
€ 0,25572*
Ähnlich
Durable
233519
€ 0,27522*
Ähnlich
Durable
231319
€ 1,85*
Ähnlich
Durable
233419
€ 1,66*
Ähnlich
Durable
231919
€ 0,348*
Ähnlich
Durable
231819
€ 0,51068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.