Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-60490016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490016
EAN/GTIN:
     4002432122424
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 4 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Tiefe:
383
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe:
290
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Farbe der Schublade:
gelb
Gehäusefarbe:
gelb
Breite:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
4
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,94*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.