Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-60440001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
60440001
EAN/GTIN:
4002432396818
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Mittel. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformat:
A4
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Art des Verschlusses:
Stülpdeckel
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Archivdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
ablageschachtel a4
,
ablageschachtel
,
leitz aktenbox
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Leitz
60480001
€ 40,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.