|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-60440095 Herst.-Nr.: 60440095 EAN/GTIN: 4002432396801 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Archivbox Click & Store WOW Mittel. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Graukarton mit PP-Folie laminiert | Farbe: | schwarz | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel | Archivdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | stapelbar | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 | Lieferung gefaltet: | Ja | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, ablageschachtel a4, ablageschachtel, leitz aktenbox |
|  |  |
| |