Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60410095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410095
EAN/GTIN:
     4002432396740
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
352
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Breite:
143
Höhe:
136
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,12*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,99*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.