|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-60410051 Herst.-Nr.: 60410051 EAN/GTIN: 4002432103690 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: eisblau. Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld | max. Aufbewahrungsmenge: | 60 | Verwendung für Papierformat: | für CDs | Farbe: | eisblau | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel | Werkstoff: | Graukarton mit PP-Folie laminiert | Beschreibung der Besonderheiten: | stapelbar | Lieferung gefaltet: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld | Verwendung für Papierformate: | für CDs |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Papiertasche, DVD-Box, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, leitz aktenbox, ablageschachtel |
|  |  |
| |