Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
BriefkorbA4, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53610095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53610095
EAN/GTIN:
4002432117468
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,37*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/blau
Leitz
53611036
€ 8,51*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Leitz
53611016
€ 9,52*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grau
Leitz
53611001
€ 8,55*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Leitz
53611054
€ 8,60*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Leitz
53611023
€ 8,85*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/rot
Leitz
53611026
€ 9,68*
Ähnlich
Leitz 53640095 Klebefilm-Abroller Polystyrene Schwarz
Leitz
53640095
€ 11,13*
Ähnlich
Sound Stifteköcher, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Leitz
53630095
€ 6,51*
Ähnlich
StehsammlerA4, Polystyren, Duo Colour, schwarz
Leitz
53620095
€ 13,32*
Ähnlich
Stifteschale mit Induktionsladegerät, Polystyrol, Duo Colour, schwarz
Leitz
53650095
€ 32,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.