Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe WOW, A4, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Klemmmappe WOW, A4, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-41990016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990016
EAN/GTIN:
     4002432120710
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe WOW. Schreibunterlage in Mappenform. Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für DIN A4, 330 x 230 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
gelb
Farbe der Klemmen:
Silber
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
330
Farbe der Rückseite:
gelb
Werkstoff:
Polyfoam 2,8mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. mit laminierter Oberfläche
Höhe:
230
max. Aufbewahrungsmenge:
80
Material der Klemme:
vernickeltes Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,05*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,52*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.