Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-43012-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843035
EAN/GTIN:
     4002432332182
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
275
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
35
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,462*
1 Tag
635
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,832*
€ 1,492*
9 Tage
245
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,852*
€ 1,536*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,566*
2 Tage
305
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,914*
€ 1,634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,47*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,37*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,27*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 50,00*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,83*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.