Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Artikel-Nr.:
     1682-122107700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19143000
EAN/GTIN:
     4002432331437
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
ohne Tasche, eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
Werkstoff:
Karton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 13,22*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,59*
€ 13,24*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,50*
€ 14,06*
8 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 14,52*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 14,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,14*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,71*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,30*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,98*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,97*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.