Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     639-135118011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870085
EAN/GTIN:
     4002432330690
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
75
Format des Schildes:
lang/breit
Höhe des Schildes:
285
Werkstoff:
Papier
Breite des Schilds:
39
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
1 Tag
880
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 20,76*
1 Tag
110
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
2 Tage
58
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,71*
€ 20,86*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 20,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,8232* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.