Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-329642
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10805095
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. - Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. - Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild. - Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität. - Aus besonders stabiler Graupappe (RC).
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
600 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
530 g
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
briefordner a4
,
standard ordner
,
briefordner 8 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
Durable
809001
€ 7,06*
Zubehör
Ordnerrückenschild sk 190x36mm NN weiß 10er, lang/schmal
k.A.
80037815
€ 0,89*
Zubehör
Leitz 43500085 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Mehrfarbig
Leitz
43500085
€ 1,82*
Zubehör
Leitz 43700000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Leitz
43700000
€ 7,64*
Zubehör
Leitz Ordneretikett 16870015 lang/breit Papier gelb 75 St./P 494644-YY
Leitz
16870015
€ 0,8548*
Zubehör
Leitz Ordneretikett 16870025 lang/breit Papier rot 75 St./Pa 494410-YY
Leitz
16870025
€ 20,43*
Zubehör
Leitz Ordneretikett 16870035 lang/breit Papier blau 75 St./P 493885-YY
Leitz
16870035
€ 21,27*
Zubehör
Leitz Ordneretikett 16870085 lang/breit Papier grau 75 St./P 493928-YY
Leitz
16870085
€ 0,8276*
Zubehör
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz
16420085
€ 2,17*
Zubehör
Ordner-Etiketten für breite Ordner, lang, 61 x 297 mm, 75 Etiketten, weiß
Avery
L4759-25
€ 10,79*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, ablösbar, 100 Stück, weiß
Herma
10165
€ 0,268*
Zubehör
Rückenschild, Papier, kurz, breit, 61 x 191 mm, 400 Stück, grau
Leitz
16850085
€ 0,5114*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.