Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1933873
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. - Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. - Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild. - Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität. - Aus besonders stabiler Graupappe (RC).
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
600 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 19,87*
Zubehör
Leitz
16870015
ab € 20,65*
Zubehör
Leitz
16870085
ab € 20,56*
Zubehör
Leitz
16870025
ab € 19,24*
Zubehör
Leitz
16850085
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.