Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder 16870085 Selbsthaftend DIN A4 Grau 6,15 x 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501803
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501803
Artikel-Nr.:
     94QG7-501803
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16870085
EAN/GTIN:
     4002432330690
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschilder 16870085 25 Stück. Ausführung: breit/lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 61.5 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 75 Stück. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Chlorfrei Lösemittelfreier Klebstoff. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker und Kopierer. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 16870085. Höhe: 285 mm. Lieferumfang: 75 x Ordner-Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 80 g/m². Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grau
Höhe:
285 mm
Breite:
61.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild leitz hellgrau selbstklebend, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, KARTONRÜCKENSCHILDER, LEITZ1687, LEITZ 1687, LEI1687, LEI168785, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, 7001881, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 20,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 21,21*
Lager 94QG7
51
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,51*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8604* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.