Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     690-603745
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12910000
EAN/GTIN:
     4002432358427
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-5, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 5. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Übergröße
Ausführung der Tabe:
1-5
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PP
Anzahl der Blätter:
5
Farbe:
Farbig/Transparent
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Breite:
245
Höhe:
305
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
221
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 4,00*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,01*
9 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.