Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10700000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10700000
EAN/GTIN:
     4002432301072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-OrdnerA4, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Breite:
285
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Fassungsvermögen: 500 Blatt (80g/qm)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,51*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,27*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,45*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,96*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.