Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10730000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10730000
EAN/GTIN:
     4002432301102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe A3 quer, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A3 quer, 318 x 480 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
230
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Breite des Rückens:
77
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Ja
Breite:
364
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 21,55*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 19,23*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,98*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.