Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner-Etiketten 1687-00-85 39 x 285mm Papier Grau Permanent haftend 75St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S59164
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1687-00-85
EAN/GTIN:
     4002432330690
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Papierrückenschilder lang und breit für Laser- Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN A4 Papier, selbstklebend und lösungsmittelfrei. Breite für Leitz 1080, 1070, 1072, 1073, 1190, 1194. Farbe: grau
Features:
PC-beschriftbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Geeignet für:
Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Rückenschilder
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Grau
Etiketten-Höhe:
285 mm
Anwendung:
Ordner beschriften + Ordnen + Organisieren + Ablegen
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
39 mm
Bedruckbar:
Nein
Etiketten-Größe:
39 x 285 mm
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 20,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 21,21*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,65*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.