Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135118011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1687-00-85
EAN/GTIN:
     4002432330690
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
hellgrau
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
285 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
75 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 20,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
Lager 690
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 21,21*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,65*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8252* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.