Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-10105075
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105075
EAN/GTIN:
     4002432359530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
braun
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Schlitze vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Farbe:
braun
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,78*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,92*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,50*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,64*
Zubehör
Leitz
41006003
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
41006099
ab € 2,42*
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 0,40967*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.