Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12203085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12203085
EAN/GTIN:
     4002432331338
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Papierregister Blanko, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 300 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes. Liniendruck auf dem 1. Blatt, zur leichten Beschriftung des Inhalts
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Flächenmasse des Papiers:
100
Lochung:
2-fach Lochung
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Tabe:
blanko
Höhe:
300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,30*
€ 147,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,48*
€ 139,8012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,22*
€ 106,1718
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.