Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120005780
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16800085
EAN/GTIN:
     4002432330751
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Leitz Rückenschild, zum Einstecken, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, mit Perforation zum Heraustrennen, für Plastic-Ordner, für Laser- und Inkjetdrucker, lösungsmittelfrei. Material: Karton 130 g/qm. Format: 57 x 190 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
100
Aufdruck vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
kurz/breit
selbstklebend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Perforation zum Heraustrennen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Karton
Höhe des Schildes:
190
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Breite des Schilds:
57
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,04*
€ 21,18*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,43*
€ 21,19*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,59*
€ 21,73*
9 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 22,02*
€ 22,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,8416* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10105052
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105068
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105030
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105020
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.