Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     107-011874
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47700002
EAN/GTIN:
     4002432318216
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,075 mm. Format: für A4. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.075
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1374*
€ 0,2004*
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1504*
€ 0,2194*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,235*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,237*
2 Tage
104
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.