Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305207 Herst.-Nr.: 70550001 EAN/GTIN: 4002432337590 |
| |
|
| | |
| Leitz EasyFlip Foil, kariert. Folienrolle für EasyFlip, selbsthaftend durch elektrostatische Ladung, haftet auf jedem einigermaßen planen Untergrund, ist beschriftbar mit Permanent- oder Whiteboardmarkern. Die Folie ist 20 m lang, 60 cm breit, mit Perforation nach 80 cm. Material: Polypropylen (PP). Format: 58 x 630 mm. Farbe: weiss. Weitere Informationen: | | Beschreibung der haftbaren Materialien: | selbsthaftend durch elektrostatische Ladung | Länge: | 20 | verwendbare Stiftarten: | Permanent- und Whiteboardmarker | perforiert: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Breite: | 60 | Farbe: | weiß | Ausführung der Lineatur: | kariert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), flipchart-folie leitz, flipchart-papierrolle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 12,78* | € 18,57* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 13,42* | € 19,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 13,72* | € 19,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,61* | € 21,05* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 14,55* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,639* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|