Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, 5 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-41006003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41006003
EAN/GTIN:
     4002432369843
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Stärke:
0.15
Farbe:
farblos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 88,94*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.