Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120026681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16070085
EAN/GTIN:
     4002432302215
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild , zum Einstecken, kurz, breit, für Plastic-Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 160 g/qm. Format: 57 x 190 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schilds:
56
Format des Schildes:
kurz/breit
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Höhe des Schildes:
189
selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
120
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 2,72*
3 Tage
250
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 2,61*
€ 2,73*
4 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 2,82*
2 Tage
15
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 2,92*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,72*
€ 3,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,68*
€ 3,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,64*
€ 3,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,61*
€ 3,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105052
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105068
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105030
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105020
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10120035
ab € 48,67*
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 48,90*
Zubehör
Leitz
10120055
ab € 48,63*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105015
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.