Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX922DE Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7262931
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0231
EAN/GTIN:
     0734646629799
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Standardmäßig mit zahlreichen Features ausgestattet, bewältigt das 45-Seiten/min-Multiformat-MFP Lexmark CX922de anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und optionalen Finishing-Funktionen. Das Gerät überzeugt durch beeindruckende Großformat-Farbausgabe bis SRA3 (30.48 x 45.72 cm), wobei seine durchdachte Konstruktion eine lange Lebensdauer mit einem Minimum an Wartungseingriffen sichert. Der CX922de ist ideal für mittlere bis große Arbeitsgruppen, die ein flexibles MFP für alle Anwendungszwecke benötigen. Durch sein größeres Ausgabeformat und die nahtlose Integration in das komplette Portfolio exklusiver Funktionen und Services von Lexmark bildet er jedoch auch eine optimale Ergänzung zu vorhandenen A4/Letter-Geräteflotten.
Lexmark CX922DE - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 297 x 432 mm (Original) - Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
225000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25 cm (10")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP
Empfohlenes monatliches Volumen
6000 - 50.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 18500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 100000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 90000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
5.8 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
1075 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
230 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
26 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 cm
Tiefe
69.7 cm
Höhe
92.1 cm
Gewicht
108.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.1 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CCD
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner, Karton
Max. Vorlagenformat
297 x 432 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
1150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ RADF - 100 Blatt
Max. Medienkapazität
6650 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
Andere
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxfunktionen
Funktionen
Faxen in Farbe
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 4 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
75.8 cm
Transporttiefe
91.1 cm
Transporthöhe
124.7 cm
Transportgewicht
133 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.353,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.585,60*
€ 6.646,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.540,75*
€ 6.593,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.413,45*
€ 6.442,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.353,58*
€ 6.370,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 296,41*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 110,67*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 41,07*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 231,92*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 231,66*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 232,60*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 110,44*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 112,14*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 112,25*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 216,80*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 101,94*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.