Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE812 HDMI over Single Cat 5 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7000012
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE812
EAN/GTIN:
     4719264640049
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
ATEN VE812 HDMI over Single Cat 5 Extender - Erweiterung für Video/Audio - über CAT 5 - bis zu 100 m - für ATEN VM5808HA, VP2730; VanCryst VM1600A, VM3200, VM5404H, VM6809H
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, EDID Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
4096 x 2160
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VM5808HA, VP2730 ¦ ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM5404H, VM6809H
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,16*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.193,41*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,80*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,30*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.201,71*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,60*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 103,47*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.271,81*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.068,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.