Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ATEN 4 x 4 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-25938319
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VM5404H-AT-G
EAN/GTIN:
4719264642197
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der VM5404H 4 x 4 HDMI Matrix Switch ist eine eigenständige HDMI Lösung, die eine einfache und preiswerte Möglichkeit zum Routen von bis zu 4 HDMI Videoquellen auf bis zu 4 HDMI Anzeigen mit einer schnellen übersicht über sämtliche Anschlüsse über die LCD an der Vorderseite bietet.
1x VM5404H 4 x 4 HDMI Matrix Switch mit Scaler
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung
1x 2XRT-0003G IR Empfänger
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
Skalierungs-Matrix-Schalter
Datenübertragungsrate
6.75 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
225 MHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
3D
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
34.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.3 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4320 g
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
6040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Matrixschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.083,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,60*
€ 2.479,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,15*
€ 2.469,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,71*
€ 2.385,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,10*
€ 2.327,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,51*
€ 2.256,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,82*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 2,64*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 42,88*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
€ 25,62*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,15*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,14*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,54*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
€ 3,89*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,56*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
€ 14,82*
Zubehör
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1812
€ 361,74*
Zubehör
ATEN VE66DTH Audio-Konverter Schwarz
Aten
VE66DTH
€ 899,84*
Zubehör
ATEN VE801 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE801
€ 210,43*
Zubehör
ATEN VE811 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE811
€ 216,78*
Zubehör
ATEN VE812-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE812-AT-E
€ 264,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.